曜日別特売

高純度アルミナルツボ用フタ

高純度アルミナルツボ用フタ - テラオカ

高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。
耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。
高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。

その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9内容量1個
注意
※数値は試験値であり物性を保証するものではございません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14717048TR-99X-10BF32×25用フタ1700
オープン
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717066TR-99X-15BF36×28用フタ1700
オープン
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717091TR-99X-30BF47×37用フタ1700
オープン
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717109TR-99X-50BF53×41用フタ1700
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717127TR-99X-100BF64×55用フタ1700
オープン
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717145TR-99X-150BF75×60用フタ1700
オープン
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717170TR-99X-300BF88×76用フタ1700
オープン
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717188TR-99X-500BF104×100用フタ1700
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717206TR-99X-1KBF138×119用フタ1700
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
14717231TR-99X-2KBF180×140用フタ1700
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする