セルパック
スプラジェルカートリッジ式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル
即時作業を開始できます
狭く高い場所などの施工に適します
押し出すだけでノズル内部で自動攪拌と注入が同時
混合不良が発生しません
ノズル交換で最後まで無駄なく使用可能
自己消火性
ノンハロゲン、無毒性
その他
納入品目:専用ノズル付
適合
ハロゲンフリー:YES
色
水色
使用温度(℃)
15~30
内容量(mL)
250
対応
解体除去:可能
構成
混合比1:1の2成分ジェル
耐熱温度(℃)
40~150
安全性
無毒性
可使時間(分)
15(23℃)
粘度(23℃)(Pa・s[P])
1000m
使用期間(年)
保管条件:周囲0~40/1年(未開封)
危険物の類別
非危険物
絶縁耐力
≧15kV/mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14718247
Clear Gel 150ml
¥
21,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください