ソフトジェルカートリッジ式高粘度1液性シリコンレジン

ソフトジェルカートリッジ式高粘度1液性シリコンレジン - セルパック

粘度が高く液だれしない1液性のシリコンジェル
粘着性(接着)が強いのでパイプ上面からの充填でも内部に落ち込みません
手が届かない場所への施工が可能です
即時作業が開始できます
解体可能であり、取り外し後再度施工も可能です
ノズル交換することなく必要な分だけを最後まで使えます
長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります

その他納入品目:カートリッジ+ノズル付適合ハロゲンフリー:YES淡黄色使用温度(℃)0~40内容量(mL)310対応解体除去:可能(再使用可能)時間可使:即時使用(23℃)耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性粘度(23℃)(Pa・s[P])40000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧10kV/mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14718281Flow Gel 1000g
21,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする