フロージェル解体再使用可能型1液性シリコンジェル

フロージェル解体再使用可能型1液性シリコンジェル - セルパック

1液性で即時使用可能
必要な分だけを使用可能です
直接手で対象への取り付けが可能
解体可能、再施工、再配置が可能
永久に流動性を失いません
自動的に水平に広がります
粉塵、湿気から重要な装置を保護します

適合ハロゲンフリー:YES透明使用温度(℃)0~40構成1液性成分ジェル時間可使:即時使用(23℃)耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性粘度(23℃)(Pa・s[P])3000×104m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(g)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14718256Flow Gel 400g1000解体除去:可能(再使用可能)
23,310
取扱い終了
返品不可
14718265Clear Gel 500ml400可能(再使用可能)
11,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする