クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパッククリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパッククリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパッククリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパッククリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパック

パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です
非常に高い透明度を有します
透明度が長期にわたり持続します
解体が可能です
硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い
自己消火性
IP68
用途に応じて5種類の容量が選べます
未開封で1年(製造から24ヵ月)

その他納入品目:セパレーター付きパック適合ハロゲンフリー:YES高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14718211Clear Gel 500ml500
19,830
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
14718220Clear Gel 150ml150
8,870
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
14718229Clear Gel 350ml350
14,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする