曜日別特売

ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン

ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン - セルパック

炭化水素系レジン
絶縁防水防湿に使用
セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能
長期的に高い絶縁性能を有します
硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易です
ハロゲンフリー
解体可能
半透明であり接続部の目視が可能
豊富な内容量バリエーション
低温で硬化します

硬度25ショア 00比重1.40g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5危険物の類別非危険物特性絶縁破壊:>25kV動作温度範囲(℃)40~+80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14718317CG420420(主剤+硬化剤)
37,440
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
14718326CG275275(主剤+硬化剤)
12,980
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする