ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパックジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル - セルパック

優れた防水性及び高い絶縁
耐熱性を有します
パワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2
5
10リットルまでの3種類をラインアップ
解体可能で、再充填にも対応
硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する
自己消火性です
必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現
長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります
開封後6ヵ月使用可能

その他納入品目:A液+B液適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14718177Jumbo Gel 5000ml5
91,460
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
14718186Jumbo Gel 10000ml10
157,060
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
14718195Jumbo Gel 2000ml2
39,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする