THERMOS(サーモス) THERMOS(サーモス)の 卓上消耗品 THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器) THERMOS(サーモス)の 卓上備品・テーブルウェア ステンレスエアーポット ステンレスエアーポット 注文コード 14730190 軽くて丈夫なステンレス魔法びんをいつでも手軽にワンプッシュ 材質材質: 内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ/ポリプロピレン・ステンレス鋼、口がね/ポリプロピレン、揚水パイプ/ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン/シリコン 寸法(mm)190×250×275 色ステンレスブラック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TAH-2200 SBK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14730190 TAH-2200 SBK オープン ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ドリンク・ビオ チップ&デール D-211C (CD25) アスベル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ドリンク・ビオ D-211C 2.1L アスベル 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ドリンク・ビオ S1600WL 1.6L アスベル 税込¥956 ¥869 バスケットへ 棚に収まる冷水筒1.2L アスベル 税込¥1,318 ¥1,198 フォルテック卓上ポット1.0Lゴールド 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ フォルテック卓上ポット1.5Lゴールド 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ステンレスポット THERMOS(サーモス) 税込¥4,728~ ¥4,298~ 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 税込¥6,598~ ¥5,998~ レザータッチグルーブメニュー LB-904 タテL用ビニール えいむ 税込¥384 ¥349 バスケットへ レザータッチグルーブメニュー LB-904 タテL用中紙 えいむ 税込¥87 ¥79 バスケットへ おしぼり受け PC 木目 透明 イシダ 税込¥252 ¥229 バスケットへ ケヤキ会席盆 若泉漆器 税込¥692~ ¥629~ 元祖やきやき タコのようじ入れ 和平フレイズ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 元祖やきやき タコの薬味入れ 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 竹製箸箱 引出式(トレイ付) 萬洋 税込¥6,268~ ¥5,698~ セルフトレー 千羽鶴印(エンテック) 税込¥604~ ¥549~ 鍋敷き リブプラス 税込¥483 ¥439 バスケットへ コルクコースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 バスケットへ ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ HARIO 税込¥1,428~ ¥1,298~ デコピンコースター セキセイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアピッチャー・ハンドポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります メニュー・卓上サイン ピッチャー・ハンドポット トレー・お盆 テーブルマット・コースター・鍋敷 箸立・楊枝入・ナフキン立 卓上灰皿 プロテインシェーカー カスター・卓上用調味料入れ 皿用カバー・蓋・フードカバー シェアする マイページ 最近見た商品