曜日別特売

モバイルゲーミングコントローラー

モバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIRモバイルゲーミングコントローラー - GAMESIR

TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。
ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。
トリガーストップ機構を搭載しています。
ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。
Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。
スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。
専用の充電スタンドが付属しています。

仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)バッテリー容量(mAh)850内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14738590GameSir Cyclone2 Bundle Black
8,968
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
14738599GameSir Cyclone2 Bundle White
8,968
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする