クールベストオールインパッケージ 8904

クールベストオールインパッケージ 8904 カジメイク クールベストオールインパッケージ 8904 カジメイク クールベストオールインパッケージ 8904 カジメイク クールベストオールインパッケージ 8904 カジメイク クールベストオールインパッケージ 8904 カジメイク

猛暑対策にオススメ! 幅広い初心者向けに数時間の使用を前提に開発した電動ファンウェアです。
電動ファンウェアとファン(×2個)、軽量専用バッテリー、二股コード、充電アダプターの附属デバイスや首の周りを冷やす保冷剤が全てセットに。接続してすぐに使えます。風量は4段階で、お好みの風量に調節可能。
真夏のフェスやスポーツ観戦等の屋外イベントやレジャー、スポーツで大活躍です。
ウェアは軽く動きやすい4WAYストレッチに遮熱効果: -9℃、日焼けを防ぐUVカット: UPF50+、透湿度: 13,000g/m2・24h、耐久撥水、風抜け防止コーティングを施した高機能素材です。
首回りを冷やす保冷剤は冷たくして襟裏のアイスポケットに収納ください。
右胸、両脇、右腰に収納ポケットが付いています。

混率(%)ポリエステル100% 内容量1着
注意
※10Vは、1時間の使用で自動的に7Vに切り替わります。ご使用環境やバッテリー経年劣化などにより稼働時間が変動することがあります。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14830491 8904 グレー 3L 128 51 72
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷
14830500 8904 コヨーテ M 116 45 66
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷
14830518 8904 コヨーテ LL 124 49 70
オープン
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷
14830527 8904 コヨーテ 3L 128 51 72
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷
14830457 8904 グレー M 116 45 66
オープン
 
 
取扱い終了
14830466 8904 グレー L 120 47 68
オープン
 
 
取扱い終了
14830475 8904 グレー LL 124 49 70
オープン
 
 
取扱い終了
14830509 8904 コヨーテ L 120 47 68
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする