Vodaview
4K対応 HDMI ケーブル
ハイスピード HDMI ケーブル(イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応)
仕様
●HDCP:2.2●イーサネット:対応●シールド方法:3重シールド
色
ブラック
規格
HDMI v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
HDMI タイプA 19ピン(オス)-HDMI タイプA 19ピン(オス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
金メッキ
ケーブル太さ(mm)
6
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)
商品タイプ
HDMIケーブルノーマルタイプ(パッシブ)
転送速度(Gbps)
10.2
色深度
Deep Color・SDR・HDR
オーディオ
ARC・eARC
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14837737
EB-HDMI0050GAGA-B
0.5
¥
544
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14837746
EB-HDMI010GAGA-B
1
¥
635
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14837755
EB-HDMI015GAGA-B
1.5
¥
726
¥
719
¥
791
(税込)
13日以内出荷
返品不可
14837771
EB-HDMI020GAGA-B
2
¥
817
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14837780
EB-HDMI030GAGA-B
3
¥
1,019
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください