SUGICO(スギコ)
U型中華ツバ
中華レンジ用の釜枠です。
その他
【排気数】4
材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14833580
TO-844S
【鍋受】290
355×146
¥
25,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14833589
TO-844L
【鍋受】320
390×140
¥
30,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください