タオル掛

タオル掛 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

規格サイズのみになります。

材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)12.7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14840020SK-TS300300331
1,640
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840029SK-TS350350381
1,740
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840038SK-TS400400431
1,760
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840047SK-TS450450481
1,880
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840056SK-TS600600631
1,980
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする