神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タオル掛
公共住宅標準詳細設計図集 I-810-A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集
jI-803/AI-924-A・東京都営住宅共通詳細図集W-11
材質
パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受金具】27×56×72
仕上
パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14840065
SK-TJ-350
330
350
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840081
SK-TJ-400
380
400
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840090
SK-TJ-455
435
455
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14840099
SK-TJ-600
580
600
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください