タオルリング

タオルリング - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオルリング - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオルリング - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
仕様角型材質丸棒:ステンレス、受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)10寸法D(mm)55寸法W(mm)190仕上丸棒:受金具:クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14838620SK-STR-2
3,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする