タオルリング

タオルリング - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオルリング - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

機構住宅標準詳細設計図集 AI-924-D

仕様O型材質パイプ:ステンレス(SUS304)10Φ、受金具:亜鉛ダイカスト寸法H(mm)42寸法D(mm)41寸法W(mm)58仕上受金具:クロメートメッキリング径(Φmm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14841481SK-TM-1
2,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする