室内物干金物(横付型)

室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

室内物干金物(横付型)
アーム部収納式
4色カラーをご用意
アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。
カラーは4色からお選び下さい。
取付面には下地が必要です。
最大8kg/本まででご使用下さい。

仕様室内用材質ポリカ全長(mm)299寸法H(mm)300寸法W(mm)38内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14838401SK-SDC-201Mブラウン
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838410SK-SDC-201Mネイビーブルー
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838419SK-SDC-201Mダークグリーン
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838428SK-SDC-201Mグレー
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする