曜日別特売

室内物干金物(横付型)

室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

室内物干金物(横付型)
アーム部脱着式
4色カラーをご用意
アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。
カラーは4色からお選び下さい。
グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン
取付面には下地が必要です。
最大8kg/本まででご使用下さい。

仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285寸法H(mm)90寸法W(mm)45内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14838358SK-SDC-101Dブラウン
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838367SK-SDC-101Dネイビーブルー
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838376SK-SDC-101Dイエローグリーン
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838385SK-SDC-101Dグレー
3,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする