曜日別特売

室内物干金物(天吊・ポール型)

室内物干金物(天吊・ポール型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

室内物干金物(天吊・ポール型)
ポール(竿部)とアーム体型
ホワイトとブラックをご用意
天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。
片側を壁面に固定することもできます。
取付天井部分は下地が必要です。
最大10kgまででご使用下さい。

仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14838437SK-ATP-45ホワイト450
16,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838446SK-ATP-45ブラック450
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14838455SK-ATP-60ホワイト600
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
14838471SK-ATP-60ブラック600
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする