アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)

アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット) - アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。

用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。質量混合比主剤(100):硬化剤(40)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg内容1.4kg×6セット比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0可使時間(分/25℃)60外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量260mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1箱(1.4kg×6セット)
注意
※使用に際しては掲載の関連資料も併せてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分/25℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14847300Araldite 420 A/B60
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする