レストランサプライ
ステンレスフライパン
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。
パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。
用途
ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質
ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14846670
SLSFP4008
650
20
41×21.5×6
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14846679
SLSFP4009
975
24
46×25.5×7.5
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14846688
SLSFP4011
1350
28
53.5×29.5×7
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
14846697
SLSFP4012
2040
32
63.5×33.5×7.8
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14846706
SLSFP4014
2365
36
71.5×38×9
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください