ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ミニねじ(中容量パック)
内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)
用途
下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。
寸法d(mm)
2
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14918359
00081580
1箱(60本×6パック)
36
スチール、ニッケルメッキ
683-3470
オープン
¥
3,546
¥
3,901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918395
00081584
1箱(60本×6パック)
36
スチール
683-5129
オープン
¥
3,546
¥
3,901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918368
00081581
1箱(70本×6パック)
30
スチール、ニッケルメッキ
683-6705
オープン
¥
3,546
¥
3,901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918411
00081585
1箱(70本×6パック)
30
スチール
683-5042
オープン
¥
3,546
¥
3,901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918377
00081582
1箱(88本×6パック)
24
スチール、ニッケルメッキ
683-3455
オープン
¥
3,546
¥
3,901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918420
00081586
1箱(88本×6パック)
24
スチール
683-6677
オープン
¥
3,546
¥
3,901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918386
00081583
1箱(102本×6パック)
19
スチール、ニッケルメッキ
683-3491
オープン
¥
3,546
¥
3,901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14918429
00081587
1箱(102本×6パック)
19
スチール
683-3525
オープン
¥
3,546
¥
3,901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください