扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音
機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機
扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。
【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。
【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。
【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。
【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。
【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ
仕様左右自動首振り
質量(kg)3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)31/35
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-86
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
切タイマー3時間
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-23
- 用途:
- 室内の換気やサーキュレーターの代わりに
その他業種
軽くて使い勝手が良い。機械式のスイッチも操作しやすい。