扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り

扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機
組立不要で届いてそのまま使える
クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能
左右自動首振り(本体つまみ)
上下角度調節(手動)

用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco 質量(kg)(卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/約0.7円
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14914421 YDS-CEJ18(A) 1台
オープン
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
14914326 YDS-CEJ18(A)×2 1セット(2台)
オープン
7,098
7,808 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする