扇風機 卓上 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階

扇風機 卓上 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善) 扇風機 卓上 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善)

遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機
風向上下角度調節(手動式)
首振り機能(後方に首振りつまみ)
机の上などに置けるコンパクトサイズ

用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気 質量(kg)1.1 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数3枚 (直径18cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)19/17 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18.5×30 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円/0.5円 切タイマー3時間
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14914317 YDT-F188(WB)×2 1セット(2台)
オープン
7,098
7,808 (税込)
当日出荷
14914439 YDT-F188(WB) 1台
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14914439 YDT-F188(WB) 14914430 YDS-EJ18(A) YDS-EJ18(A) 扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 14914430 扇風機 卓上 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善) 1台 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする