扇風機 壁掛け DCモーター 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音
置き場所に困らないDC壁掛け扇風機
DCモーター、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風モード、静音モード搭載
入切タイマー(1/2/4)付き
上下左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 脱衣所 風呂場 銭湯 温泉 大浴場 オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、静音モード、上下左右自動首振り
質量(kg)2.5
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)24
風量5段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33-45×35-46.5
タイマー1/2/4時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
上下角度調節【手動】30°
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14914089 | YWRX-BGD306(W) | 29526117 | YWX-AFD30(C) |
![]() |
扇風機 壁掛け お手入れ簡単モデル 左右首振り 風量3段階 切タイマー | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |