クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」

クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート打込ロープ止 角頭「20本入」 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

・頭部:V字型 ・胴部:ストレート

用途
工事現場やレジャー・キャンプ・ガーデニング用
ブルーシートやタープ等の固定
トラスコ品番683-2205材質全長(mm)200表面処理クロメート寸法L2(mm)40寸法W(mm)15径(mm)7内容量1袋(20本)
注意
※土の地面に刺さるように、先端を鋭く加工していますので、取り扱いにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492301510195639
オープン
7,000
7,700(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする