こたつテーブル 布団セット 80×60cm

こたつテーブル 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) こたつテーブル 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) こたつテーブル 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) こたつテーブル 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) こたつテーブル 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) こたつテーブル 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) こたつテーブル 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善) こたつテーブル 布団セット 80×60cm YAMAZEN(山善)

シンプルでオールシーズン使えるカジュアルこたつ 布団セット
こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能

用途こたつ、ローテーブル、デスクとして。洗える布団 布団セット コタツ 材質(こたつ布団)ポリエステル100% 質量(kg)(こたつ)8.8、(こたつ布団)1.5 (本体)ホワイト、(布団)ベージュ 消費電力(W)300 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 ヒーターNCH-302 保証期間(こたつ本体)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(こたつ)80×60×38、(こたつ布団)190×170 電源コード中間入切スイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03円、(弱)1.86円 内容量1セット
注意
※洗濯の際は洗濯ネットをご使用下さい
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NCK-806021(WH/NA)+KY-BKET8060-LBE 14914001
NCK-806021(WH/NA)+KY-BKET8060-LBE 14914001
14914001 NCK-806021(WH/NA)+KY-BKET8060-LBE
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
NCK-806021(WH/NA)+KY-BKET8060-LGY 14914010
NCK-806021(WH/NA)+KY-BKET8060-LGY 14914010
14914010 NCK-806021(WH/NA)+KY-BKET8060-LGY
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
NCK-80602(BK/BR)+KY-BKET8060-LBE 14914019
NCK-80602(BK/BR)+KY-BKET8060-LBE 14914019
14914019 NCK-80602(BK/BR)+KY-BKET8060-LBE
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
NCK-80602(BK/BR)+KY-BKET8060-LGY 14914028
NCK-80602(BK/BR)+KY-BKET8060-LGY 14914028
14914028 NCK-80602(BK/BR)+KY-BKET8060-LGY
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする