ヤマショウ
撥水ハイカットスニーカー
耐久性に優れたCORDURA社のファブリックを使用したスニーカー。
撥水加工で汚れにも強いのが特徴です。
用途
普段遣いはもちろん、アウトドアや作業靴としても。
材質
コーデュラナイロン、合成ゴム底
内容量
1足
注意
※足に合わない靴を履くと、足の健康を損ねたり、すり傷などの原因となりますので、足に合った靴をお選びください。
※耐油底ではありませんので油のある場所での使用は避けてください。
※汚れが付着したときは、水またはぬるま湯にぬらしたやわらかい布でていねいに汚れを落としてください。その際、靴クリーム等の保革油を用いる必要はありません。
※直射日光や火のそばなどの高温になる場所での保管は、軟化、変形の原因となりますので避けてください。
※乾燥させる際は陰干ししてください。
※撥水加工を施していますが、使用により効果は薄くなっていきます。(防水ではありません)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14917056
YSS-203BK M
ブラック
M
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917065
YSS-203BK L
ブラック
L
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
14917081
YSS-203BK LL
ブラック
LL
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917090
YSS-203BK 3L
ブラック
3L
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917099
YSS-203BK 4L
ブラック
4L
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917108
YSS-203KH M
カーキ
M
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917117
YSS-203KH L
カーキ
L
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917126
YSS-203KH LL
カーキ
LL
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917135
YSS-203KH 3L
カーキ
3L
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917151
YSS-203KH 4L
カーキ
4L
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917160
YSS-203BG M
ベージュ
M
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917169
YSS-203BG L
ベージュ
L
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917178
YSS-203BG LL
ベージュ
LL
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917187
YSS-203BG 3L
ベージュ
3L
ハイカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
14917196
YSS-203BG 4L
ベージュ
4L
ローカット
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください