ヤマショウ
撥水スニーカー
耐久性に優れたCORDURA社のファブリックを使用したスニーカー。
撥水加工で汚れにも強いのが特徴です。
用途
普段遣いはもちろん、アウトドアや作業靴としても。
材質
コーデュラナイロン、合成ゴム底
タイプ
ローカット
内容量
1足
注意
※足に合わない靴を履くと、足の健康を損ねたり、すり傷などの原因となりますので、足に合った靴をお選びください。
※耐油底ではありませんので油のある場所での使用は避けてください。
※汚れが付着したときは、水またはぬるま湯にぬらしたやわらかい布でていねいに汚れを落としてください。その際、靴クリーム等の保革油を用いる必要はありません。
※直射日光や火のそばなどの高温になる場所での保管は、軟化、変形の原因となりますので避けてください。
※乾燥させる際は陰干ししてください。
※撥水加工を施していますが、使用により効果は薄くなっていきます。(防水ではありません)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14916907
YSS-202BK M
ブラック
M
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
14916916
YSS-202BK L
ブラック
L
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
14916925
YSS-202BK LL
ブラック
LL
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14916941
YSS-202BK 3L
ブラック
3L
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14916950
YSS-202BK 4L
ブラック
4L
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14916959
YSS-202KH M
カーキ
M
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14916968
YSS-202KH L
カーキ
L
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14916977
YSS-202KH LL
カーキ
LL
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14916986
YSS-202KH 3L
カーキ
3L
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14916995
YSS-202KH 4L
カーキ
4L
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14917011
YSS-202BG M
ベージュ
M
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14917020
YSS-202BG L
ベージュ
L
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14917029
YSS-202BG LL
ベージュ
LL
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14917038
YSS-202BG 3L
ベージュ
3L
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
14917047
YSS-202BG 4L
ベージュ
4L
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください