ひのきのぷらNo.3 引き蓋箸箱セット

ひのきのぷらNo.3 引き蓋箸箱セット - オーエスケー

「ヒノキ」の木粉と融合したプラスチックの箸を使用した箸・箸箱セット。
箸に天然抗菌効果があるひのきぷらを使用しています。
箸のサイズは19.3cmです。
ケースにシリコンパーツが付いているので、持ち運び時に音が鳴りません。
食洗機・乾燥機の使用ができます。

幅(mm)30高さ(mm)14質量(g)55奥行(mm)206対応食洗機:〇素材ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン、シリコーンゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14937627HS-16ホワイト
900
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
14937618HS-16ライトピンク
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする