T型メスユニオン

T型メスユニオン - アオイT型メスユニオン - アオイ
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14936595AWPT-6-1約654328.915.45
5,450
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
14936690AWPT-4-1約714328.815.33.5
5,930
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936699AWPT-6-2約794328.915.45
5,930
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936751AWPT-3-1約484026.913.42.5
6,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936830AWPT-8-2約864429.816.86
6,660
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936891AWPT-10-2約1004630.817.88
7,510
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936936AWPT-12-3約1975538.322.810
9,560
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする