アオイ
メスユニオン
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
32.9
33.9
34.8
34.9
35.8
35.9
36.8
37.8
37.9
38.8
39.8
39.9
40.8
41.8
42.8
44.8
寸法D(mm)
選択してください
13.4
15.3
15.4
16.8
17.8
22.8
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14935518
AWPW-6-1
約29
27.5
34.9
(HEX)14
15.4
¥
2,060
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935640
AWPW-6-2
約44
28.5
35.9
(HEX)17
15.4
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935685
AWPW-4-1
約33
27.5
34.8
(HEX)14
15.3
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935728
AWPW-3-1
約28
26
32.9
(HEX)14
13.4
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935771
AWPW-4-2
約39
28.5
35.8
(HEX)17
15.3
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935780
AWPW-6-3
約58
30.5
37.9
(HEX)22
15.4
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935789
AWPW-8-2
約43
29
36.8
(HEX)17
16.8
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935868
AWPW-3-2
約35
27
33.9
(HEX)17
13.4
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935877
AWPW-10-2
約49
30
37.8
(HEX)17
17.8
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935911
AWPW-8-3
約61
31
38.8
(HEX)22
16.8
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936148
AWPW-10-3
約71
32
39.8
(HEX)22
17.8
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936200
AWPW-12-2
約90
30
40.8
(HEX)22
22.8
¥
3,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936209
AWPW-12-3
約87
32
42.8
(HEX)22
22.8
¥
3,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936306
AWPW-6-4
約69
32.5
39.9
(HEX)26
15.4
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936376
AWPW-8-4
約73
33
40.8
(HEX)26
16.8
¥
4,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936401
AWPW-10-4
約83
34
41.8
(HEX)26
17.8
¥
4,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936611
AWPW-12-4
約101
34
44.8
(HEX)26
22.8
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください