アオイ
圧力計ユニオン
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
32.9
34.8
34.9
35.8
35.9
36.8
37.8
37.9
38.8
39.8
39.9
40.8
41.8
42.8
44.8
寸法D(mm)
選択してください
13.4
15.3
15.4
16.8
17.8
22.8
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14935570
AWP-6-1
約30
27.5
34.9
(HEX)14
15.4
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935676
AWP-6-2
約36
28.5
35.9
(HEX)17
15.4
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935719
AWP-4-1
約32
27.5
34.8
(HEX)14
15.3
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935755
AWP-3-1
約27
26
32.9
(HEX)14
13.4
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935841
AWP-4-2
約36
28.5
35.8
(HEX)17
15.3
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935850
AWP-6-3
約55
30.5
37.9
(HEX)22
15.4
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14935859
AWP-8-2
約38
29
36.8
(HEX)17
16.8
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935886
AWP-3-2
約35
29
35.9
(HEX)17
13.4
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935895
AWP-10-2
約48
30
37.8
(HEX)17
17.8
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935965
AWP-8-3
約34
31
38.8
(HEX)22
16.8
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936191
AWP-10-3
約67
32
39.8
(HEX)22
17.8
¥
3,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936261
AWP-12-2
約89
30
40.8
(HEX)22
22.8
¥
3,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936270
AWP-12-3
約85
32
42.8
(HEX)22
22.8
¥
3,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936331
AWP-6-4
約71
32.5
39.9
(HEX)26
15.4
¥
4,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936385
AWP-8-4
約74
33
40.8
(HEX)26
16.8
¥
4,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936428
AWP-10-4
約83
34
41.8
(HEX)26
17.8
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936647
AWP-12-4
約101
34
44.8
(HEX)26
22.8
¥
5,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください