C型ユニオン

C型ユニオン - アオイC型ユニオン - アオイ
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14936498AWC-6-1約6020.527.915.45
5,090
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936629AWC-6-2約6921.528.915.45
5,570
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936656AWC-4-1約6420.527.815.33.5
5,690
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936708AWC-3-1約451824.913.42.5
5,930
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936760AWC-8-1約682229.816.85
6,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936769AWC-8-2約732229.816.86
6,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936839AWC-10-2約1032330.817.87
6,660
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
14936918AWC-12-3約19927.538.322.89
8,720
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする