曜日別特売

インサートリング

インサートリング - アオイインサートリング - アオイ
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
適合チューブ
チューブ外径×内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14935195AWI-AFT06約0.618AX-1206、F-1506、FE-06適合:6×4
250
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
14935220AWI-A08約1.219AX-1208、F-1508適合:8×6
290
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935229AWI-T08約1.319FE-08適合:8×6
290
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935265AWI-AF04約0.518AX-1204、F-1504適合:4×2.5
360
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935281AWI-T04約0.318FE-04適合:4×2
360
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935335AWI-A10約1.920AX-1210、F-1510適合:10×7.5
420
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935351AWI-T10約2.520FE-10適合:10×8
420
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
14935387AWI-A12約2.425AX-1212適合:12×9.2
540
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
14935396AWI-A12-9約2.325AX-1212-9、F-1512適合:12×9
540
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
14935405AWI-T12約5.125FE-12適合:12×10
540
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする