トーエイライト
コースロープ60HDX
抗菌・防藻加工で衛生的なコースロープ。フロートセット済みで施工が簡単に行えます。回転消波型フロート採用品。
用途
25mプール用
仕様
Φ60フロート(B-7765)青78ヶ黄120ヶセット済締具:ワンタッチリール
材質
フック付5mmステンレスワイヤー(ビニール被膜)
質量(kg)
15
寸法
25m用
内容量
1本
注意
※コースロープ固定位置は施工状況によって異なります。プールによってはワイヤーのカットが必要になることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15023770
B4106
¥
69,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません