トーエイライト
プールロボットモービーDX
全自動式プール清掃ロボット。プールロボットで定期的に底に溜まったゴミ処理を行うことで水の入れ替え回数がなくなり、水道代の削減に寄与します。
用途
25mプール用
仕様
ケーブルからみ防止装置付・漏電防止遮断装置付
質量(kg)
7.5
電源
AC100V(50/60Hz)
ケーブル長(m)
【フローティングケーブル】30
能力
【ろ過(吸排水量)】17立方メートル/時
対応
水深50cm~5m
フィルター
22Lポリエステルバック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×20
動作時間
3時間
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15023867
B4118
¥
550,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません