オーシャンライフ
布製消防用バケツ(小型船舶用)
(1件のレビュー)
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途
小型船舶用消防用布製バケツ
仕様
日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品
付属品
引き上げロープ2.5M付
色
レッド
高さ(mm)
255
容量(L)
9
直径(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15065946
オーシャンOL-B3型
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください