ノーブランド
冷蔵天板(ショックフリーザー天板)
サイズが大きく、作業性が良好です。急速冷凍からオーブンまで、ショックフリーザー用として対応できます。熱伝導が良く焼きムラがなく、綺麗に焼きあがります。
材質
アルミメッキ鋼板
質量(kg)
約1.5
外寸(mm)
645×435×H17
板厚(mm)
0.5
底寸法(mm)
627×417
内容量
1枚
注意
※使用前に空焼きが必要です。酸化防止用サビ止め油を軽く拭き取り、オーブンが冷えている時に250℃位まで徐々に熱を加え20分程空焼きします。この作業を数回繰り返すことにより、熱がなじみ反りにくくなります。
※表面が傷つくと、そこからサビることがあります。取扱いにはご注意ください。
※食洗機不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15061710
-
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください