ミノル工業 ミノル工業の 作業工具 ミノル工業の カッター ミノル工業の 専用カッター Cチャンカッター Cチャンカッター 注文コード 15101865 注文コード 15101865 切れ味抜群!! ツインカム・オート偏心機構採用 一発切断 軽量・小型(特許取得) 全長(mm)500 質量(g)1690 切断寸法(mm)【Cチャン】CC-19(C-38) 板厚1.2mm以下 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MXC-500 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15101865 MXC-500 ¥28,000 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カッター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アンギュラーカッター HIT(ヒット) 税込¥13,948~ ¥12,680~ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥107,778~ ¥97,980~ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥26,378~ ¥23,980~ 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥26,378~ ¥23,980~ ユーティリティナイフ TOUGH BUILT 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 固定刃 スライドガード ユーティリティーナイフ TOUGH BUILT 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILT 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM TOUGH BUILT 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ カッター EXL オルファ 税込¥394 ¥358 バスケットへ カッター NXL オルファ 税込¥416 ¥378 バスケットへ カッターポキット コンパクト プロ 井上工具 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カッターポキットコンパクトプロ 井上工具 税込¥3,058 ¥2,780 バスケットへ カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 税込¥974 ¥885 バスケットへ スタビガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 超硬刃スクレーパー SIGNET(シグネット) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 超硬刃スクレーパーセット SIGNET(シグネット) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 替刃回収ボックス martor 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッター専用カッターCチャン/Mバーカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります ボルトクリッパー ワイヤーロープカッター バンドカッター アングルカッター メリーカッター 専用カッター替刃 専用カッター関連品 Cチャン/Mバーカッター シェアする マイページ 最近見た商品