ハードクリッパ

ハードクリッパ ミノル工業

鋼線もOK !!
スパッと切断
スベリ止めギザ刃付
Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15101838 MXB-450 軟鋼線HRB80以下Φ10mm 軟鋼線HRC40以下Φ8mm 460 1770
15,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15101847 MXB-600 軟鋼線HRB80以下Φ11mm 軟鋼線HRC40以下Φ9mm 630 2600
19,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15101838 MXB-450 65512959 MC20B450X MC20B450X 鋼線カッター(ハードクリッパ)10 ミノル工業 65512959 鋼線カッター(ハードクリッパ)10 ミノル工業 1個 11,980 税込13,178 品番が変更になりました
15101847 MXB-600 65512968 MC20B600X MC20B600X 鋼線カッター(ハードクリッパ)11 ミノル工業 65512968 鋼線カッター(ハードクリッパ)11 ミノル工業 1個 14,980 税込16,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする