TAKAGI(高儀)
ステンレスまな板スタンドW
ステンレス製
滑り止め用ゴム付
用途
まな板をすっきり収納
付属品
本体×1、脚ゴム×4
材質
本体:ステンレス鋼、脚ゴム:合成ゴム(耐熱温度60℃)
適合板厚(mm)
20・35まで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×105×135 ※脚ゴムは除く
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15115366
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください