キ―70 いつものキッチンペーパー

キ―70 いつものキッチンペーパー 服部製紙

FSC認証認定 FSC認証番号C155305 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190153 バイオマス配合率(%)【バイオマス】30 内容量1パック(70組)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15122655 キ-70
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする