伊右衛門特茶 1L
「伊右衛門 特茶a TOKUCHA」は、”体脂肪を減らすのを助ける”特定保健用食品です。脂肪分解酵素を活性化させる働きがある「ケルセチン配糖体」を含んでいます。心地よく後残りする渋み、甘くて香ばしい香りが特徴です。京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した国産茶葉を使用しています。
原材料緑茶(国産)/酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC
栄養成分エネルギー(500mlあたり)0kcal/たんぱく質(500mlあたり)0g/脂質(500mlあたり)0g/炭水化物(500mlあたり)0g/食塩相当量(500mlあたり)0.05g/カフェイン(500mlあたり)80mg/ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)(500mlあたり)110mg/カリウム(100mlあたり)約10mg/リン(100mlあたり)10mg未満
内容量1本(1L)