黒烏龍茶 1.05L
「サントリー黒烏龍茶OTPP」は、”ウーロン茶重合ポリフェノール”を豊富に含んだ、脂肪の吸収を抑え、体に脂肪がつきにくくなる特定保健用食品*のウーロン茶です。
独自の製法で、カフェイン量を増やさずに、効能成分”ウーロン茶重合ポリフェノール”を含有させたウーロン茶です。
苦味も少なく、飲みやすい味わいで、食事によく合い、無理なく毎日飲み続けられるさっぱりとした後味に仕上げました。
脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高めの方、体脂肪が気になる方におすすめです。
原材料烏龍茶(中国福建省)/烏龍茶抽出物、ビタミンC
栄養成分エネルギー(350mlあたり)0kcal/たんぱく質(350mlあたり)0g/脂質(350mlあたり)0g/炭水化物(350mlあたり)0g/食塩相当量(350mlあたり)0.07g/ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして)(350mlあたり)70mg/カフェイン(100mlあたり)約10mg/カリウム(100mlあたり)約20mg/リン(100mlあたり)10mg未満
内容量1本(1.05L)