LB55 背付ベンチ1200中間肘付 1200W600D710H レッド スナッキング対策布張り地(ATN)

LB55 背付ベンチ1200中間肘付 1200W600D710H レッド スナッキング対策布張り地(ATN) オカムラ(岡村製作所)

材質座素材:布 / 座素材:インターロック / 背素材:布 / 背素材:インターロック / 脚素材:スチール /低ホルム材、背・座/再生チップウレタン、ウレタンフォーム、布張り 脚/スチールパイプ、クロ-ムメッキ仕上、樹脂製脚端具付、ビーチ無垢材ウレタン塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×710 機能2人掛け / 2人用 / 背:有 / 肘:無 / 中間肘:有 / テーブル:無 / 脚:有 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15417931 LB55EE FXR8
128,000
96,980
106,678 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,840 / 税込 4,224
北海道地方 数量1につき 3,840 / 税込 4,224
沖縄地方 数量1につき 3,840 / 税込 4,224

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする