エレシリンダーEC6Sシリーズ

エレシリンダーEC6Sシリーズ IAI(アイエイアイ) エレシリンダーEC6Sシリーズ IAI(アイエイアイ)

・エレシリンダーは、2点間移動に特化したコントローラー一体型の電動アクチュエーターです。(全てのエレシリンダーにコントローラー基盤を内蔵しています)エレシリンダーは、「簡単」「高性能」「利益が出る」をコンセプトに開発されました。・「簡単」:設定は極めて簡単で面倒なプログラムは必要ありません。そしてエアシリンダーと同じON/OFF制御なので、エアシリンダーからの置き換えに最適です。・「高性能」:加速度(A)・速度(V)・減速度(D)を個別に任意の値で設定ができ、サイクルタイム短縮やチョコ停の低減につながります。・「利益が出る」:サイクルタイム短縮やチョコ停の低減により生産性が向上し、会社の利益につながります。またエレシリンダーは、省エネにも貢献します。

内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード(mm)
コネクタケーブル
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15374016 EC-S6S-100-0-WA 100 20 なし
オープン
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374041 EC-S6L-150-0-B-WA 150 3 なし
オープン
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374059 EC-S6HR-300-0-MR-WA 300 12 なし
オープン
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374086 EC-S6L-100-2-B-WA 100 3 2m
オープン
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374111 EC-S6MR-100-3-ML-WA 100 6 3m
オープン
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374129 EC-S6H-150-3-WA 150 12 3m
オープン
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374138 EC-S6L-150-3-WA 150 3 3m
オープン
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374156 EC-S6LR-150-3-MR-WA 150 3 3m
オープン
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374181 EC-S6L-100-5-WA 100 3 5m
オープン
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374199 EC-S6LR-100-5-ML-WA 100 3 5m
オープン
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374208 EC-S6SR-100-5-MR-WA 100 20 5m
オープン
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374226 EC-S6MR-200-3-MR-WA 200 6 3m
オープン
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374251 EC-S6SR-200-3-ML-WA 200 20 3m
オープン
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374269 EC-S6HR-150-5-MR-WA 150 12 5m
オープン
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374278 EC-S6M-150-5-WA 150 6 5m
オープン
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374296 EC-S6MR-150-5-ML-WA 150 6 5m
オープン
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374321 EC-S6S-250-3-WA 250 20 3m
オープン
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374339 EC-S6H-200-5-WA 200 12 5m
オープン
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374348 EC-S6L-200-5-WA 200 3 5m
オープン
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374391 EC-S6M-200-5-WA 200 6 5m
オープン
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374409 EC-S6S-200-5-WA 200 20 5m
オープン
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374418 EC-S6H-300-3-WA 300 12 3m
オープン
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374436 EC-S6HR-250-5-ML-WA 250 12 5m
オープン
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374461 EC-S6HR-250-5-MR-WA 250 12 5m
オープン
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374470 EC-S6M-200-3-WA-WL 200 6 3m
オープン
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374488 EC-S6M-400-3-WA 400 6 3m
オープン
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374506 EC-S6H-350-5-WA 350 12 5m
オープン
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374558 EC-S6H-400-5-WA 400 12 5m
オープン
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374576 EC-S6L-400-5-B-WA 400 3 5m
オープン
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374601 EC-S6S-400-5-B-WA 400 20 5m
オープン
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374610 EC-S6S-400-5-WA 400 20 5m
オープン
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374628 EC-S6SR-400-5-MR-WA 400 20 5m
オープン
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15374068 EC-S6M-50-3-WA 50 6 3m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15374366 EC-S6M-200-5-B-WA 200 6 5m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15374531 EC-S6M-350-5-WA 350 6 5m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
15374540 EC-S6MR-350-5-MR-WA 350 6 5m
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする