T-fal(ティファール)
ロイヤルブルー・インテンス フライパン
ガス火用で最高ランクのコーティング!
高い耐久性で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。
エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。
キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
用途
ガス火用
その他
【熱源】ガス・電気プレートコイル・セラミックヒーター・ハロゲンヒーター
材質
本体・底:アルミニウム合金/取っ手:フェノール樹脂
寸法(mm)
435×265×66
質量(g)
655
サイズ(cm)
26
内径(Φmm)
260
深さ(mm)
47
対応
食洗機
満水容量(L)
2.3
内容量
1個
注意
※IH(電磁調理器)には対応しておりません。
※金属製のフライ返し等の調理器具は、コーティング面にキズをつけないよう、角の丸いものをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15372765
D53305
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください