引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表側から暗証番号が変更可能です。
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。
・防塵シャッター付きです。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※◇メンバー仕様のみの取り扱いです。※◇金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
※◇付属の鍵2本は非常解錠キーとしてご使用下さい。